AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLAST-480 STARTER 4>65W STANDARD - AST-480

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLAST-480 STARTER 4>65W STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 4...65 W

  • Adatto per lampada fluorescente compatta - no

  • Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no

  • Adatto per lampada fluorescente -

  • Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8011905810696

Codice prodotto

DRLAST-480

Cod. produttore

AST-480

Produttore

DRL

Adatto per lampade di potenza:

4...65 W

Adatto per lampada fluorescente compatta:

no

Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione:

no

Adatto per lampada fluorescente:

Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici:

no

Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione:

no

Conforme alla norma EN 60155. Garantiscono la miglior accensione delle lampade fluorescenti favorendone rendimento e durata. Protezione Classe II con involucri in policarbonato autoestinguente. Condensatore antidisturbo con avvolgimento in lamina. AST-480 e AST-480S: garantiti per 15.000 cicli. Si consiglia la sostituzione ad ogni cambio lampada. Temperatura di funzionamento minima 5°C. Certificati VDE.