AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCC3735WF DECOLED UP CANDELA E14 5,3W 230V 3000K - CC3735WF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5.3...5.3 W

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 99 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836092

Codice prodotto

DRLCC3735WF

Cod. produttore

CC3735WF

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5.3...5.3 W

Flusso luminoso:

400...400 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

99 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.