AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCC376CF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 6400K - CC376CF

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCC376CF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 700...700 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843168

Codice prodotto

DRLCC376CF

Cod. produttore

CC376CF

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

700...700 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

98 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Corrente nominale:

50...50 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

DECO LED UP 6W E14 700Lm 6400K 160°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.