DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K - CC376WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843151
Codice prodotto
DRLCC376WF
Cod. produttore
CC376WF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
100 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
37 mm
Corrente nominale:
50...50 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


