AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCLE2724 CATENARIA E27 220V 24 (60CM) - CLE2724

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCLE2724 CATENARIA E27 220V 24 (60CM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905843823

Codice prodotto

DRLCLE2724

Cod. produttore

CLE2724

Produttore

DRL

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

CATENARIA . Cavo portante a tensione di rete con portalampada integrati. Passo dei portalampada 60cm. Altri passi disponibili su progetto. Impiego tipico per festoni decorativi in interni ed esterni, illuminazione decorativa di giardini, ombrelloni etc. Impiego suggerito in particolare con le lampade colorate Goccia o Ping Ball. Finito con presa Schuko IP44 per l'Europa. Disponibili su ordine e per quantità. Prodotto standard: lunghezza del cavo 16 m con 24 portalampada; 150 cm al primo portalampada dopola spina e 60 cm dall'ultimo alla fine del cavo. Portalampada completi di collarino IP44.