DURALAMP SPA - DRLCP4535CF DECOLED UP SFERA E14 5,3W 230V 6400K - CP4535CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5.3...5.3 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905837709
Codice prodotto
DRLCP4535CF
Cod. produttore
CP4535CF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5.3...5.3 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
79 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh