AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLD30730 INCASSATO LED LESELI 3 8W 120? 3000K - D30730

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLD30730 INCASSATO LED LESELI 3 8W 120? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011905846374

Codice prodotto

DRLD30730

Cod. produttore

D30730

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

85 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

INCASSATI LESELI LED 8W 600Lm 3000K 120°. Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Connessione alla rete tramite morsetti a vite. Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti. Corpo in plastica termoconduttrice; estrema leggerezza e maneggevolezza. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Alimentatore interno. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Anello di colore bianco. IP43.