AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLD307TWW LESELI MINI 7W 100-240V 40? 3000K TONDO - D307TWW

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLD307TWW LESELI MINI 7W 100-240V 40? 3000K TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862763

Codice prodotto

DRLD307TWW

Cod. produttore

D307TWW

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

620...620 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incassati a LED integrati di basso spessore tondo. 7W. 620 lm. 3000K. 40°.