AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLD407840 INCASSATO LED RTF 4 15W 100-240V 4000K - D407840

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011905833534

Codice prodotto

DRLD407840

Cod. produttore

D407840

Produttore

DRL

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

135 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Funzionamento a tensione di rete. Stessi diametri degli incassati per lampade fluorescenti: sostituzione immediata nelle forature pre-esistenti. Scelta di colore della luce: calda o naturale. Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti. Corpo di dissipazione alettato in alluminio. Connessione elettrica a terminali liberi Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. NOTA: connessione elettricasuperiore; può essere spostata appoggiando l'alimentatore a fianco dell'apparecchio. Di conseguenza la dimensione dell'altezza indicata in tabella si riduce di 30 mm. Utilizzabili anche come apparecchi di emergenza con gruppo elettrogeno dedicato. 480mA corrente costante in uscita dell'alimentatore del modello 15W 840mA corrente costante in uscita dell'alimentatore del modello 25W