AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLD41540SL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K TONDO - D41540SL2

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLD41540SL2 LESELI SLIM 4 6W 220-240V 4000K TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905860912

Codice prodotto

DRLD41540SL2

Cod. produttore

D41540SL2

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

420 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

128 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

26 mm

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incassati di spessore estremamente limitato, solo 26mm, ideali per l'incasso in pareti, soffitti e arredi con limitato spazio di incasso.Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti.Corpo e schermo in materiale plastico: estrema leggerezza e maneggevolezza.Driver remoto dimensione 68x34x22mm di spessore;Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle.Temperatura di funzionamento: -25°C +35°C.Anello di colore bianco.IP43. 6W. 4000K