DURALAMP SPA - DRLD815830 INCASSATO LED RTF 8 24W 100-240V 3000K - D815830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
6 PZ
EAN
8011905833305
Codice prodotto
DRLD815830
Cod. produttore
D815830
Produttore
DRL
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
236 mm
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta