DURALAMP SPA - DRLDA6010C DECOLED A60 12W 1000LM 220-240V 6400K - DA6010C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1087...1087 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905850012
Codice prodotto
DRLDA6010C
Cod. produttore
DA6010C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1087...1087 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh