AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K - DA6015N

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1552...1552 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905850050

Codice prodotto

DRLDA6015N

Cod. produttore

DA6015N

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1552...1552 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampada DecoLed. 15W. 1552 lm. 4000K. E27. A60