AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA60A001W DECOLED A60 6W 600LM 2700K E27 330? - DA60A001W

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA60A001W DECOLED A60 6W 600LM 2700K E27 330?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 92 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905855949

Codice prodotto

DRLDA60A001W

Cod. produttore

DA60A001W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

92 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

DECO LED A50 EVO 330°. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa. 6W. 600lm. 2700K