DURALAMP SPA - DRLDELT20A-12 TRASF.ELETTR. 220/240-12VDC 20W PER LED - DELT20A-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 1670...1670 mA
Altezza - 18 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905834616
Codice prodotto
DRLDELT20A-12
Cod. produttore
DELT20A-12
Produttore
DRL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
1670...1670 mA
Altezza:
18 mm
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
154 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Corpo in policarbonato termoresistente. Protezione contro corto circuito: circuito elettronico con ripristino automatico. Morsetti a vite. Frequenza di funzionamento: 50-60Hz. Secondario: 12VDC. Massimo carico: 20 W. Temperatura di funzionamento: -17°C /40°C. Non dimmerabile. Non impiegare con lampade alogene.