AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDG257C GLOBO LED E27 G95 12W 6400K - DG257C

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDG257C GLOBO LED E27 G95 12W 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1150...1150 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 135 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844387

Codice prodotto

DRLDG257C

Cod. produttore

DG257C

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1150...1150 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

135 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

95 mm

Corrente nominale:

90...90 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

GLOBO 95 12W E27 1150Lm 6400K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.