DURALAMP SPA - DRLDG557C GLOBO LED E27 G120 18W 6400K - DG557C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 159 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844479
Codice prodotto
DRLDG557C
Cod. produttore
DG557C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
159 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Corrente nominale:
140...140 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh