DURALAMP SPA - DRLDU-01122 CERAMICA 35W G12 3000K - DU-01122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Flusso luminoso - 3400 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
12 PZ
EAN
8011905826598
Codice prodotto
DRLDU-01122
Cod. produttore
DU-01122
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
35 W
Flusso luminoso:
3400 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Diametro:
30 mm
Lunghezza complessiva:
100 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no