DURALAMP SPA - DRLDU401430 RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K - DU401430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011905843885
Codice prodotto
DRLDU401430
Cod. produttore
DU401430
Produttore
DRL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
92 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
122 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Corrente nominale:
1660...1660 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.7
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì