DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K - DU404530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
2 PZ
EAN
8011905839666
Codice prodotto
DRLDU404530
Cod. produttore
DU404530
Produttore
DRL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
98 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Fattore di potenza:
0.74
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì