AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL0121-B T26 LED 2W SMERIG. E14 2700K 220-240V - L0121-B

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL0121-B T26 LED 2W SMERIG. E14 2700K 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 120...120 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905849160

Codice prodotto

DRLL0121-B

Cod. produttore

L0121-B

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

120...120 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

T26 2W E14 120lm 2700K 240° - 220-240V. Lampada a filamento. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, piccoli apparecchi. Finitura opalina del vetro, perfette per la sostituzione delle lampade opaline ad incandescenza non più disponibili sul mercato. Temperatura di colore calda, ideale per ambienti accoglienti. Consumo energetico estremamente ridotto. Impiegabile anche nei frigoriferi.