DURALAMP SPA - DRLL140C DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K - L140C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 290...290 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836993
Codice prodotto
DRLL140C
Cod. produttore
L140C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
290...290 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
77 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh