AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PRGB-B22 PING BALL B22 RGB 0,5W - L140PRGB-B22

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Lunghezza - 69 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836757

Codice prodotto

DRLL140PRGB-B22

Cod. produttore

L140PRGB-B22

Produttore

DRL

Base:

Altri

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Lunghezza:

69 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

PING BALL B22. Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono"rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. La lampada RGB offre una rotazione di colori continua, per piacevoli giochi di luce.