AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140WW DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 2700K - L140WW

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL140WW DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 270...270 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905845902

Codice prodotto

DRLL140WW

Cod. produttore

L140WW

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

270...270 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

77 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sfera Deco LED Up 3.2W E27 270Lm 2700K. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.