AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL18840LL6 TUBOLED 10W 4000K 0,6MT. 50H VITA - L18840LL6

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL18840LL6 TUBOLED 10W 4000K 0,6MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1250...1250 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862152

Codice prodotto

DRLL18840LL6

Cod. produttore

L18840LL6

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1250...1250 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

22...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

28 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Tubi a LED con diffusore completamente in vetro.Ampia curva di distribuzione della luce.Resa di colore >80.Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale.Sostituzione di tubi T8 da 18W, 36W e 58W: elevato risparmio energetico. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso.10W. 4000K