AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL18860LL6 TUBOLED 10W 6400K 0,6MT. 50H VITA - L18860LL6

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL18860LL6 TUBOLED 10W 6400K 0,6MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1300...1300 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862176

Codice prodotto

DRLL18860LL6

Cod. produttore

L18860LL6

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

28 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.94

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

TuboLed. 10W. 6400K. T8. G13. 1300 lm.