AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL18860VB TUBOLED GLASS 9W 6400K 0,6MT. - L18860VB

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL18860VB TUBOLED GLASS 9W 6400K 0,6MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1080...1080 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 604 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905845452

Codice prodotto

DRLL18860VB

Cod. produttore

L18860VB

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1080...1080 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

604 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

29 mm

Corrente nominale:

80...80 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

TUBOLED GLASS VB 9W G13 1080Lm 6000K 330°. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.