AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL2005 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K - L2005

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL2005 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G23

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 930...930 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 232 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848347

Codice prodotto

DRLL2005

Cod. produttore

L2005

Produttore

DRL

Base:

G23

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

930...930 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

232 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

33 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

DURALUX S LED - Sostituiscono in modo diretto le lampade a fluorescenza con attacco G23. Nessuna necessità di modifica dell'apparecchio cablato per la fluorescenza. Maggior sicurezza per l'utenze grazie al corpo in materiale plastico. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25° +40°C. Non impiegare con variatore di luce. LED 9W G23 930lm 4000K CRI >80 - 360°.