AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL30840VB2 TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9MT. - L30840VB2

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL30840VB2 TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1730...1730 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 900 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905855697

Codice prodotto

DRLL30840VB2

Cod. produttore

L30840VB2

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1730...1730 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

900 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

28 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

TuboLed Glass. 16W. 4000K. T8. G13. 1730 lm.