AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 18W 3000K 1,5MT. 50H VITA - L58830LL6

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 18W 3000K 1,5MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2700...2700 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862251

Codice prodotto

DRLL58830LL6

Cod. produttore

L58830LL6

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

28 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.93

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

TuboLed. 20W. 3000K. T8. G13. 2700 lm.