DURALAMP SPA - DRLL58860LL6 TUBOLED 18W 6400K 1,5MT. 50H VITA - L58860LL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862299
Codice prodotto
DRLL58860LL6
Cod. produttore
L58860LL6
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.93
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K