AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL615WB REFLECT LED R39 E14 3W 220-240V 2700K - L615WB

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL615WB REFLECT LED R39 E14 3W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 240...240 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905847029

Codice prodotto

DRLL615WB

Cod. produttore

L615WB

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

240...240 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

67 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

39 mm

Intensità luminosa:

65 cd

Corrente nominale:

34...34 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

REFLECT LED R39 3W E14 240Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90% Ottima emissione luminosa. Durata di vita superiore di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico. Fascio Largo.