DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 6,5W E27 38? 4000K IP65 - L7105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 577...577 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 89 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846671
Codice prodotto
DRLL7105
Cod. produttore
L7105
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
577...577 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
89 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
63 mm
Denominazione lampada:
PAR20
Grado di protezione (IP):
IP65
Intensità luminosa:
966 cd
Corrente nominale:
48...48 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh