AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 6,5W E27 38? 3000K IP65

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 6,5W E27 38? 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 577...577 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 89 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848767

Codice prodotto

DRLL7105W

Cod. produttore

L7105W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

577...577 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

89 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

63 mm

Denominazione lampada:

PAR20

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

PAR20. E27. 6,5W. 577 lm. 3000K. 38°