AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 10,5W E27 26? 4000K IP65 - L7106

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 10,5W E27 26? 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10.5...10.5 W

  • Flusso luminoso - 960...960 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 116 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846695

Codice prodotto

DRLL7106

Cod. produttore

L7106

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

10.5...10.5 W

Flusso luminoso:

960...960 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

116 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

95 mm

Denominazione lampada:

PAR30

Grado di protezione (IP):

IP65

Intensità luminosa:

2160 cd

Corrente nominale:

800...800 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

LED PAR30 10.5W E27 960Lm 4000K 26°. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole rispermio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Colore della luce bianco naturale; ottima resa delcolore.