AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7116 DECOLED G9 2,5W 220-240V 2700K - L7116

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7116 DECOLED G9 2,5W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 180...180 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 48 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862367

Codice prodotto

DRLL7116

Cod. produttore

L7116

Produttore

DRL

Base:

G9

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

180...180 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

48 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

17 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Lampada DecoLed. G9. 2,5W. 180 lm. 2700K.