AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL868 PAR38 LED 15W E27 40? 4000K IP65 - L868

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL868 PAR38 LED 15W E27 40? 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 135 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011905843526

Codice prodotto

DRLL868

Cod. produttore

L868

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

135 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

121 mm

Denominazione lampada:

PAR38

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente nominale:

110...110 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

PAR38 è la lampada con riflettore più diffusamente impiegata a scopo decorativo. Grazie alla possibilità di applicare filtri colorati PAR38 FC è impiegabile nelle installazioni in cui si necessiti di enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Note vole rispermio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Apertura flood. Filtri in PVC resistente ai raggi UV ed allo scolorimento. LED PAR 38 FC IP65 15W 1350Lm 4000K 40°.