AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL868W PAR38 LED 15W E27 40? 3000K IP65 - L868W

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL868W PAR38 LED 15W E27 40? 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 135 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011905848828

Codice prodotto

DRLL868W

Cod. produttore

L868W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

135 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

121 mm

Denominazione lampada:

PAR38

Grado di protezione (IP):

IP65

Intensità luminosa:

2100 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

PAR 38 FC IP65 - PAR38 è la lampada con riflettore più diffusamente impiegata a scopo decorativo. Grazie alla possibilità di applicare filtri colorati PAR38 FC è impiegabile nelle installazioni in cui si necessiti di enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole risparmio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Apertura flood. Filtri in PVC resistente ai raggi UV ed allo scolorimento. LED PAR38 15W E27 13560lm 3000K CRI >80 - 40°.