AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL9040HP2 HIGH POWER LED 90W E40 4000K - L9040HP2

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL9040HP2 HIGH POWER LED 90W E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 90...90 W

  • Flusso luminoso - 8350...8350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 270 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011905860806

Codice prodotto

DRLL9040HP2

Cod. produttore

L9040HP2

Produttore

DRL

Base:

E40

Potenza della lampada:

90...90 W

Flusso luminoso:

8350...8350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

270 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

139 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

High Power LED. 90W. 8350 lm. 4000 K. E40