DURALAMP SPA - DRLL9064HP2 HIGH POWER LED 90W E40 6400K - L9064HP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 90...90 W
Flusso luminoso - 8600...8600 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 270 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8011905860783
Codice prodotto
DRLL9064HP2
Cod. produttore
L9064HP2
Produttore
DRL
Base:
E40
Potenza della lampada:
90...90 W
Flusso luminoso:
8600...8600 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
270 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
139 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
90 kWh