DURALAMP SPA - DRLLFA60722 FILAMENTO GOCCIA 7W E27 2200K SATIN. DIM - LFA60722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 670...670 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844752
Codice prodotto
DRLLFA60722
Cod. produttore
LFA60722
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
670...670 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Corrente nominale:
60...60 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh