AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFF374 FILAMENTO LED FIAMMA 4W E14 2700K TRAS - LFF374

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFF374 FILAMENTO LED FIAMMA 4W E14 2700K TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844592

Codice prodotto

DRLLFF374

Cod. produttore

LFF374

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

TECNO VINTAGE FIAMMA E14 4W 420Lm 2700K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto