AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLOR-DEVKT68 COPPIA CLIP AGGANCIO PROFILO IP68 - OR-DEVKT68

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Lunghezza - 54.52 mm

  • Larghezza - 29.44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905844028

Codice prodotto

DRLOR-DEVKT68

Cod. produttore

OR-DEVKT68

Produttore

DRL

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Lunghezza:

54.52 mm

Larghezza:

29.44 mm

Set di due supporti orientabili per profili in alluminio, da completare con le staffe di fissaggio. Consentono l'orientabilità del profilo di 90°. Impiegabile anche per posizionare un profilo distante dalla parete/ soffitto. Coppia di staffe di fissaggioper profili per strip IP68.