DURALAMP SPA - DRLPRAPFLEX5 PROFILO FLESSIBILE 5MT. - PRAPFLEX5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi
Materiale - Plastica
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 11.34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905844714
Codice prodotto
DRLPRAPFLEX5
Cod. produttore
PRAPFLEX5
Produttore
DRL
Tipo di accessorio / ricambio:
Canalina porta cavi
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
11.34 mm
PROFILO FLEX PER DURASTRIP IN PMMA. Profilo flessibile ad alta resistenza all'impatto, impiegabile per seguire percorsi curvilinei. Kit montaggio incluso 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo. Finitura della lente colore bianco. Alloggia strip fino a 12mm di larghezza. Diametro minimo di curvatura 43cm. Codice PRAPFLEX5: Profilo flessibile per fissaggio a superficie; lunghezza 5mt.



