AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTD15M-3K8L-FL-B TRACKLIGHT 15W 110-240V 40? 3000K NERO - TD15M-3K8L-FL-B

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLTD15M-3K8L-FL-B TRACKLIGHT 15W 110-240V 40? 3000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011905902698

Codice prodotto

DRLTD15M-3K8L-FL-B

Cod. produttore

TD15M-3K8L-FL-B

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

1235...1235 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

1890 cd

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

108 mm

Fattore di potenza:

0.8

Colore del riflettore:

Nero

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettori a LED orientabili per montaggio su binario. 15W. 1235 lm. 3000K. 40°. Colore Nero