DURALAMP SPA - DRLTN30BC TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V - TN30BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2620...2620 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 95 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905850494
Codice prodotto
DRLTN30BC
Cod. produttore
TN30BC
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2620...2620 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
95 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
200 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
30 kWh