DURALAMP SPA - DRLZK003 OTTICA SPOT DIREZIONATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 53 mm
Diametro - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905844080
Codice prodotto
DRLZK003
Cod. produttore
ZK003
Produttore
DRL
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
53 mm
Diametro:
90 mm
OTTICA INTERCAMBIABILE spot direzionato. Diametro: 90 mm. DIAM 1.: 78 mm. Lunghezza: 53 mm.