DURALAMP SPA - DRLZKCDMX-R CONTROLLER DMX 3 CANALI PER STRIP RGB - ZKCDMX-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Larghezza - 178 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905836795
Codice prodotto
DRLZKCDMX-R
Cod. produttore
ZKCDMX-R
Produttore
DRL
Modello:
Unità di controllo
Larghezza:
178 mm
DMX512, spesso abbreviato in DMX (Digital MultipleX), è un protocollo di comunicazione usato principalmente per il controllo dell'illuminazione, anche a LED, da computer o centraline. E' il protocollo normalmente utilizzato per comandare apparecchi di luce colorata (RGB) o luce bianca a temperatura variabile. Grazie all'elevata velocità di trasmissione dei dati il DMX permette la realizzazione di scenari dinamici anche molto complessi. Una rete DMX è composta da 512 canali; non è possibile definire il numero di apparecchi controllabili a priori perché dipende da quanti canali DMX ciascun apparecchio utilizza. A titolo di esempio, se ogni apparecchio della rete DMX utilizzasse 3 canali DMX, la rete potrebbe contenere 170 apparecchi. Integrabili con tutte le Durastrip. IP20. Versione codice ZKCDMX-R: dotato di connettore RJ45 per il segnale DMX, completo di sistema di looping e sensore remoto con plug (cavetto 20cm). Impiegabile in modo tradizionale o con il telecomando incluso nella confezione (distanza segnale 10 mt in aria libera).


