AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO000651 N-P1E NEUTRO SEZIONABILE PER INCASSO - 000651

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO000651 N-P1E NEUTRO SEZIONABILE PER INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 32 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080006510

Codice prodotto

EAO000651

Cod. produttore

000651

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

32 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.