EATON MANIFACTURING - EAO010157 DILER-31-G(24VDC) MINICONT AUS 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080101574
Codice prodotto
EAO010157
Cod. produttore
010157
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


